vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4273-F Ống đánh dấu bùn màu vàng 6 đến 7-7/8 In | AF4MXJ 9CNY8

BRADY 4273-F Pipe Marker Bùn màu vàng 6 đến 7-7 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF4MXJ phần: 4273-FTham chiếu chéo: 9CNY8
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
€24.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD6 đến 7-7 / 8 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Vật chấtTấm nhựa in

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODKiểu đính kèm điểm đánh dấuVật chấtGiá cả
BRADY 4273-A Ống đánh dấu bùn màu vàng 3/4 đến 1-3/8 In | AF3TJZ 8CTT6 4273-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTấm nhựa in cuộn€8.43
BRADY 4273-C Bùn đánh dấu đường ống Màu vàng 2-1/2 đến 3-7/8 In | AF4JLF 8YAW0 4273-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTấm nhựa in cuộn€20.51
BRADY 4273-G Đánh dấu đường ống Bùn màu vàng 8 đến 9-7/8 In | AF4KTU 8ZEH0 4273-G8 đến 9-7 / 8 "Dây đeoTấm nhựa in€33.00
BRADY 4273-B Bùn đánh dấu đường ống Màu vàng 1-1/2 đến 2-3/8 In | AF4RFC 9GEW2 4273-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTấm nhựa in cuộn€11.39
BRADY 4273-H Đánh dấu đường ống Bùn màu vàng 10 đến 15 In | AF6ACE 9TYU8 4273-H10 đến 15 "Dây đeoTấm nhựa in€42.45
BRADY 4273-D Ống đánh dấu bùn màu vàng 4 đến 6 trong | AF6CQW 9WT13 4273-D4 đến 6 "Snap-OnTấm nhựa in cuộn€22.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4273-F Pipe Marker Bùn màu vàng 6 đến 7-7 / 8 inch
€24.48 /đơn vị