Brady 4195-d | Máy đánh dấu ống Nitơ áp suất cao 4 đến 6 In | 9nlp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4195-D Máy đánh dấu đường ống Nitơ áp suất cao 4 đến 6 In | AF4WYW 9NLP9

BRADY Máy đánh dấu ống 4195-D Nitơ áp suất cao 4 đến 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AF4WYW phần: 4195-DTham chiếu chéo: 9NLP9
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
€22.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD4 đến 6 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtTấm nhựa in

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 4195-B Bút đánh dấu đường ống Nitơ áp suất cao Màu vàng | AF4CAK 8PHT4 4195-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Tấm nhựa in-€27.00
BRADY 4195-A Bút đánh dấu đường ống Nitơ áp suất cao Màu vàng | AF4EYC 8UKX9 4195-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Tấm nhựa in-€24.21
Máy đánh dấu đường ống BRADY 4195-H Nitơ áp suất cao 10 đến 15 | AF4GKW 8VY88 4195-H10 đến 15 "Dây đeo-Tấm nhựa in-€42.89
BRADY 7140-3C Máy đánh dấu đường ống Nitơ áp suất cao đến 3/4 | AF4MUH 9CMT1 7140-3C3/4 "và nhỏ hơnTự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất2.75 "€19.62
BRADY 4195-C Bút đánh dấu đường ống Nitơ áp suất cao Màu vàng | AF6AVU 9UEH3 4195-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Tấm nhựa in-€20.70
BRADY 7140-4 Bút đánh dấu đường ống Nitơ áp suất cao Màu vàng | AF6BXF 9WDY1 7140-43/4" to 2-3/8"Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€19.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy đánh dấu ống 4195-D Nitơ áp suất cao 4 đến 6 inch
€22.64 /đơn vị