Brady 41555 | Bút Đánh Dấu Ống Nước Ngọt Xanh | 9maz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 41555 Ống đánh dấu Nước ngọt Màu xanh lá cây | AF4WAB 9MAZ1

BRADY 41555 Pipe Marker Nước ngọt Màu xanh lá cây

Trong kho
Khoản mục: AF4WAB phần: 41555Tham chiếu chéo: 9MAZ1
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
€170.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Chiều cao8"
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều dài cuộn30ft.
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)11.3
Chiều rộng tàu (cm)20.96
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 4186-C Ống đánh dấu nước ngọt 2-1/2 đến 3-7/8 In | AF3RZY 8CP26 4186-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-OnTấm nhựa in cuộn-€20.70
BRADY 4186-D Ống Đánh Dấu Nước Ngọt Màu Xanh Lá Cây 4 Đến 6 In | AF3TQP 8CVT0 4186-D4 đến 6 "-Snap-OnTấm nhựa in cuộn-€22.39
BRADY 4186-B Ống Đánh Dấu Nước Ngọt 1-1/2 Đến 2-3/8 In | AF4GEG 8VU36 4186-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnTấm nhựa in cuộn-€11.64
BRADY 4186-G Ống Đánh Dấu Nước Ngọt Màu Xanh Lá Cây 8 Đến 9-7/8 Trong | AF4HXL 8XEY9 4186-G8 đến 9-7 / 8 "-Dây đeoTấm nhựa in-€32.80
BRADY 4186-F Ống đánh dấu Nước ngọt Màu xanh lục 6 đến 7-7/8 In | AF4NRL 9DTX0 4186-F6 đến 7-7 / 8 "-Dây đeoTấm nhựa in-€24.07
BRADY 4186-H Ống Đánh Dấu Nước Ngọt Màu Xanh Lá Cây 10 Đến 15 In | AF4RUD 9HU61 4186-H10 đến 15 "-Dây đeoTấm nhựa in-€42.68
BRADY 15532 Bút đánh dấu đường ống Nước ngọt Màu xanh lá cây | AF4VJE 9LET3 15532-12 "Snap-OnVinyl nhạy cảm với áp suất12 "€166.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 41555 Pipe Marker Nước ngọt Màu xanh lá cây
€170.21 /đơn vị