<span Class='notranslate'>Brady </span> 4142-a | Pipe Marker Tower Water Green 3/4 To 1-3/8 In | 9lct5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4142-A Pipe Marker Tower Water Green 3/4 To 1-3/8 In | AF4VBM 9LCT5

BRADY 4142-A Pipe Marker Tower Water Green 3/4 To 1-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AF4VBM phần: 4142-ATham chiếu chéo: 9LCT5
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
€8.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD3/4 to 1-3/8"
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtTấm nhựa in cuộn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.16
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)20.19
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7285-1 Tháp đánh dấu ống nước 2-1/2 đến 7-7/8 In | AE9TDU 6M404 7285-12-1/2" to 7-7/8"4"Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€0.56
BRADY 7285-4 Tháp đánh dấu ống Water Green 3/4 To 2-3/8 In | AE9TEH 6M458 7285-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€0.56
BRADY 20474 Tháp đánh dấu ống Nước 1 In.h | AF3TCT 8CR08 20474-1"Tự dính25Màng nhựa tự dính B-7368"€37.97
BRADY 4142-D Tháp đánh dấu ống Water Green 4 đến 6 In | AF3TVV 8CWX8 4142-D4 đến 6 "-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€22.39
BRADY 15595 Tháp đánh dấu đường ống Màu xanh lá cây | AF4HVH 8XEC7 15595-12 "Tự dính-Vinyl nhạy cảm với áp suất12 "€153.39
BRADY 4142-C Tháp đánh dấu ống nước 2-1/2 đến 3-7/8 In | AF4JUB 8YDY3 4142-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€20.70
BRADY 4142-B Tháp đánh dấu ống nước 1-1/2 đến 2-3/8 In | AF4MTK 9CMM8 4142-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€11.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4142-A Pipe Marker Tower Water Green 3/4 To 1-3/8 In
€8.37 /đơn vị