Brady 4100-a | Bút đánh dấu ống Nitơ xanh 3/4 đến 1-3/8 In | 5gxt6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4100-A Bút Đánh Dấu Ống Màu Xanh Nitơ 3/4 Đến 1-3/8 In | AE3ZHM 5GXT6

BRADY 4100-A Pipe Marker Blue 3/4 đến 1-3 / 8 In

Trong kho
Khoản mục: AE3ZHM phần: 4100-ATham chiếu chéo: 5GXT6
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
€24.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu xanh da trời
Phù hợp với ống OD3/4 to 1-3/8"
Chiều cao13 / 16 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in cuộn
Chiều rộng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.16
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)20.19
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5728-I Bút đánh dấu ống Nitrogen Green 1-1/2 To 2-3/8 In | AA6MWX 14H932 5728-I8"màu xanh lá1-1/2 to 2-3/8"9"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€17.21
BRADY 5728-II Bút đánh dấu ống Nitrogen Green 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MWY 14H933 5728-II12 "màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"27.5 "trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€25.73
BRADY 5728-O Bút đánh dấu ống Nitrogen Green 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MWZ 14H934 5728-O8"màu xanh lá-5"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€17.31
BRADY 5729-HPHV Bút đánh dấu đường ống Nitơ màu vàng 8 inch trở lên | AA6MXA 14H935 5729-HPHV32 "Màu vàng8 "và lớn hơn4.25 "ĐenDây đeo-Polyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh€55.55
BRADY 5729-I Nitơ đánh dấu đường ống Y 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MXB 14H936 5729-I8"Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€17.38
BRADY 5729-II Bút đánh dấu đường ống Nitơ Y 2-1/2 Đến 7-7/8 In | AA6MXC 14H937 5729-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€24.18
BRADY 5729-O Bút đánh dấu ống Nitrogen Vàng 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MXD 14H938 5729-O8"Màu vàng1/2 to 1-3/8"5"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€17.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4100-A Pipe Marker Blue 3/4 đến 1-3 / 8 In
€24.82 /đơn vị