Brady 4057-f | Ống xả màu vàng 6 đến 7-7/8 In | 8tpc1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4057-F Bút đánh dấu ống xả Màu vàng 6 đến 7-7/8 In | AF4EHY 8TPC1

BRADY Ống xả 4057-F Màu vàng 6 đến 7-7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AF4EHY phần: 4057-FTham chiếu chéo: 8TPC1
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
€23.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD6 đến 7-7 / 8 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Vật chấtTấm nhựa in

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cuộnMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều rộngChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻGiá cả
BRADY 7098-1 Ống xả đánh dấu màu vàng 2-1/2 đến 7-7/8 In | AE2ZTV5ACY2 7098-1-Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ĐenTự dính1€19.28
BRADY 7098-1HV Bút đánh dấu ống xả màu vàng 8 inch trở lên | AE2ZTW 5ACY3 7098-1HV-Màu vàng8 "và lớn hơn24 "4"ĐenTự dính1€1.18
BRADY 7099-1 Ống đánh dấu ống xả Màu xanh lá cây 2-1/2 đến 7-7/8 In | AE2ZTY 5ACY6 7099-1-màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "trắngTự dính1€19.28
BRADY 7099-4 Ống đánh dấu ống xả Màu xanh lá cây 3/4 đến 2-3/8 In | AE2ZUB 5ACY9 7099-4-màu xanh lá3/4" to 2-3/8"7"1.125 "trắngTự dính4€0.56
BRADY 7354-1 Ống xả màu đen 2-1/2 đến 7-7/8 In | AE3YYL 5GWX6 7354-1-Màu xanh da trời2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "trắngTự dính1€0.56
BRADY 7354-4 Ống đánh dấu ống xả Màu xanh lam 3/4 đến 2-3/8 In | AE3YYP 5GWX9 7354-4-Màu xanh da trời3/4" to 2-3/8"7"1.125 "trắngTự dính4€18.98
BRADY 20428 Bộ đánh dấu ống Xả 1 In.h | AF3RDM 8CF74 20428-Màu vàng-8"1"ĐenTự dính25€39.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Ống xả 4057-F Màu vàng 6 đến 7-7/8 In
€23.38 /đơn vị