vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4046-H Bút đánh dấu ống Nước khử ion Màu xanh lục 10 đến 15 inch | AE4KNR 5LEV0

BRADY Máy đánh dấu ống 4046-H Nước khử ion màu xanh lá cây 10 đến 15 In

Trong kho
Khoản mục: AE4KNR phần: 4046-HTham chiếu chéo: 5LEV0
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
€42.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD10 "thành 15"
Chiều cao9 5 / 16 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng9 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)81.53
Chiều rộng tàu (cm)25.65
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7073-4 Bút đánh dấu đường ống Nước khử ion 3/4 đến 2-3/8 In | AD9JKK 4T591 7073-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€0.56
BRADY 7073-3C Bút đánh dấu ống Nước khử ion màu xanh lá cây đến 3/4 trong | AE2ZRF 5ACU2 7073-3C3/4 "và nhỏ hơn2.25 "Tự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất2.75 "€19.05
BRADY 4046-A Máy đánh dấu đường ống Nước khử ion 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZFV 5GXL4 4046-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn13 / 16 "€9.78
BRADY 4046-B Bút đánh dấu đường ống Nước khử ion 1-1/2 đến 2-3/8in | AE3ZFW 5GXL5 4046-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€11.77
BRADY 4046-C Bút đánh dấu ống Nước khử ion 2-1/2 đến 3-7/8in | AE3ZVB 5GYN8 4046-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tấm nhựa in cuộn2"€21.07
BRADY 4046-D Bút đánh dấu ống Nước khử ion Màu xanh lục 4 đến 6 In | AE3ZVC5GYN9 4046-D4 đến 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn2 13 / 16 "€22.69
BRADY 4046-F Máy đánh dấu đường ống Nước khử ion 6 đến 7-7/8 In | AE4KNP 5LEU8 4046-F6 "đến 7-7 / 8"8"Dây đeo-Tấm nhựa in8"€23.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy đánh dấu ống 4046-H Nước khử ion màu xanh lá cây 10 đến 15 In
€42.45 /đơn vị