Động Baldor Motor Cecp84103t-4 | Động cơ hạng nặng | Raptor Supplies Việt Nam
BALDOR MOTOR CECP84103T-4 Động cơ IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Pha, TEFC, Khung 284TC | AJ6PJM

BALDOR MOTOR CECP84103T-4 Động cơ IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 mã lực, 3 pha, TEFC, Khung 284TC

Trong kho
Khoản mục: AJ6PJM phần: CECP84103T-4

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€7,989.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ hạng nặng
amps30.5
Căn cứRG
Mô-men xoắn phá vỡ226 LB-FT
LớpF
Bao vâyTEFC
Khung hình284TC
Mô-men xoắn đầy tải74 LB-FT
Loại mỡPOLYREX EM
HP25
Hz60
Vật liệu cách nhiệtF
KVAR7.4
Dẫn3 # 10
Gắn kếtF1
Không có tải trọng hiện tại11.9 Amps
Số lượng cực04
Đầu ra25 HP
Giai đoạn3
Hệ số công suất82
Sửa đổiC
RPM1780
Nhiệt độ MãT3
Nhiệt độ Tăng lên62 độ C
Kiểu1050M
điện áp460

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 211.5
Chiều cao tàu (cm)49.85
Chiều dài tàu (cm)78.74
Chiều rộng tàu (cm)60.33
Mã HS85015230
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lớp / Nhóm Chống Nổ: NONE
  • Mô-men xoắn rôto bị khóa: 137 LB-FT
  • Bảng tên số: NP2155
  • Mô-men xoắn kéo lên: 101 LB-FT
  • Bắt đầu hiện tại: 188 Amps

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAmps đầy tảiampsMô-men xoắn phá vỡHPĐánh giá IPTối đa Tốc độLoại động cơKiểu lắpGiá cả
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX Động cơ chịu tải nặng, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, Khung 254TC | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 mã lực---Chân đế / C-Face€4,750.31
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX Động cơ chịu tải nặng, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, Khung 256TC | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hp---Chân đế / C-Face€6,077.19
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX Động cơ chịu tải nặng, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, Khung 254TC | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----€5,192.93
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX Động cơ chịu tải nặng, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, Khung 254TC | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
RFQ
BALDOR MOTOR CECP2334T XEX Động cơ chịu tải nặng, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, Khung 256TC | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----€5,504.15
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX Động cơ chịu tải nặng, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, Khung 256TC | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----€5,504.15
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX Động cơ chịu tải nặng, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, Khung 143TC | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----€1,706.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDOR MOTOR CECP84103T-4 Động cơ IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 mã lực, 3 pha, TEFC, Khung 284TC
€7,989.96 /đơn vị