Brady 4014-d | Máy đánh dấu ống xả vàng 4 đến 6 in | 8tpa6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4014-D Ống xả đáy màu vàng 4 đến 6 inch | AF4EHU 8TPA6

BRADY 4014-D Pipe Marker Blowdown Màu vàng 4 đến 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AF4EHU phần: 4014-DTham chiếu chéo: 8TPA6
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
€22.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD4 đến 6 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtTấm nhựa in cuộn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODKiểu đính kèm điểm đánh dấuVật chấtGiá cả
BRADY 4014-F Ống xả đáy Màu vàng 6 đến 7-7/8 In | AF3UCA 8CYG8 4014-F6 đến 7-7 / 8 "Dây đeoTấm nhựa in€23.81
BRADY 4014-B Đường ống xả đáy Y 1-1/2 Đến 2-3/8 In | AF4DFM 8RLU7 4014-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTấm nhựa in cuộn€27.00
BRADY 4014-A Pipe Marker Blowdown Vàng 3/4 Đến 1-3/8 In | AF4EDV 8TN97 4014-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTấm nhựa in cuộn€23.46
BRADY 4014-C Ống xả đáy Y 2-1/2 đến 3-7/8 năm | AF4JRW 8YDH3 4014-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTấm nhựa in cuộn€20.93
BRADY 4014-G Ống xả đáy màu vàng 8 đến 9-7/8 năm | AF4QCU 9F895 4014-G8 đến 9-7 / 8 "Dây đeoTấm nhựa in€33.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4014-D Pipe Marker Blowdown Màu vàng 4 đến 6 inch
€22.64 /đơn vị