Brady 3410-x | Nhãn chữ X Chiều cao 1/2 inch X Chiều rộng 11/32 inch Vinyl | 32mf65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nhãn chữ cái BRADY 3410-X x Chiều cao 1/2 inch x Chiều rộng 11/32 inch Vinyl | AH3JNT 32MF65

BRADY Nhãn chữ 3410-X x Chiều cao 1/2 inch x Chiều rộng 11/32 inch Vinyl

Trong kho
Khoản mục: AH3JNT phần: 3410-XTham chiếu chéo: 32MF65
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
€22.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhãn thư
Màu nềnMàu vàng
Nhân vậtX
Ký tự Chiều cao3 / 8 "
Chiều rộng ký tự1 / 4 "
Phát sáng trong bóng tốiKhông
LớpKhông phản chiếu
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Màu huyền thoạiĐen
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ78
Vật chấtVinyl
Số lượng thẻ1
Chiều cao tổng thể1 / 2 "
Chiều rộng tổng thể11 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)0.05
Chiều rộng tàu (cm)22.99
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhân vậtSố lượng thẻGiá cả
BRADY 3410-LTR KIT Nhãn chữ A Thru Z Chiều cao 1/2 inch Vinyl | AH3JFP 32MD88 BỘ SẢN PHẨM 3410-LTRTừ A đến Z3€119.57
BRADY 3410-A Nhãn chữ A Chiều cao 1/2 inch x Chiều rộng 11/32 inch Vinyl | AH3JMT 32MF42 3410-AA1€21.67
BRADY 3410-B Nhãn chữ B Chiều cao 1/2 inch x Chiều rộng 11/32 inch Vinyl | AH3JMU 32MF43 3410-BB1€24.42
BRADY 3410-C Nhãn chữ C Chiều cao 1/2 inch x Chiều rộng 11/32 inch Vinyl | AH3JMV 32MF44 3410-CC1€21.82
Nhãn chữ cái BRADY 3410-D D Chiều cao 1/2 inch x Chiều rộng 11/32 inch Vinyl | AH3JMW 32MF45 3410-DD1€24.42
Nhãn chữ cái BRADY 3410-E E Chiều cao 1/2 inch x Chiều rộng 11/32 inch Vinyl | AH3JMX 32MF46 3410-EE1€22.16
BRADY 3410-F Nhãn chữ F Chiều cao 1/2 inch x Chiều rộng 11/32 inch Vinyl | AH3JMY 32MF47 3410-FF1€21.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Nhãn chữ 3410-X x Chiều cao 1/2 inch x Chiều rộng 11/32 inch Vinyl
€22.16 /đơn vị