Brady 1530-0 | Nhãn số 0 1-1/2 Inch Chiều cao X Chiều rộng 7/8 Inch | 32me42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 1530-0 Nhãn số 0 Chiều cao 1-1/2 inch x Chiều rộng 7/8 inch | AH3JHK 32ME42

BRADY Nhãn số 1530-0 0 Chiều cao 1-1 / 2 inch x Chiều rộng 7/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3JHK Mẫu: 1530-0Tham chiếu chéo: 32ME42
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
€22.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhãn số
Màu nềnMàu vàng
Nhân vật0
Ký tự Chiều cao1"
Chiều rộng ký tự9 / 16 "
LớpKhông phản chiếu
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Màu huyền thoạiĐen
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ10
Vật chấtVinyl
Số lượng thẻ1
Chiều cao tổng thể1.5 "
Chiều rộng tổng thể7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhân vậtGiá cả
BRADY 1530-1 Nhãn số Chiều cao 1 inch Nhân vật Vinyl | AG9KHQ 20TA68 1530-11€24.78
BRADY 1530-3 Nhãn số Chiều cao 1 inch Nhân vật Vinyl | AG9KHR 20TA69 1530-33€26.33
BRADY 1530-2 Nhãn số 2 Chiều cao 1-1/2 inch x7/8 inch Vinyl | AH3JHL 32ME43 1530-22€21.92
BRADY 1530-4 Nhãn số 4 Chiều cao 1-1/2 inch x Chiều rộng 7/8 inch Vinyl | AH3JHM 32ME44 1530-44€22.55
Nhãn số BRADY 1530-5 5 Chiều cao 1-1/2 inch x Chiều rộng 7/8 inch Vinyl | AH3JHN 32ME45 1530-55€21.95
BRADY 1530-6 Nhãn số 6 Chiều cao 1-1/2 inch x Chiều rộng 7/8 inch Vinyl | AH3JHP 32ME46 1530-66€24.76
BRADY 1530-7 Nhãn số 7 Chiều cao 1-1/2 inch x Chiều rộng 7/8 inch Vinyl | AH3JHQ 32ME47 1530-77€21.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Nhãn số 1530-0 0 Chiều cao 1-1 / 2 inch x Chiều rộng 7/8 inch
€22.55 /đơn vị