Brady 143146 | Ổ Khóa Thép 2 Inch H 5 Pin Khác Nhau | 39n312 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 143146 Ổ khóa có khóa bằng thép 2 inch H 5 chốt khác nhau | AC8EMF 39N312

BRADY 143146 Ổ khóa có khóa thép 2 inch H 5 pin khác nhau

Trong kho
Khoản mục: AC8EMF phần: 143146Tham chiếu chéo: 39N312
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
€29.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa có chìa khóa
Màu cơ thểtrắng
Kết thúc cơ thểLaminated
Chiều cao cơ thể1 1 / 5 "
Vật liệu cơ thểThép nhiều lớp gia cố
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể1"
Chiều rộng cơ thể1 5 / 16 "
Màutrắng
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhKhóa khác nhau
khóa
Số lượng quảng cáo đệm1
Số phím1
Số ghim5
Cấu hình còngMở rộng
Còng Dia.17 / 64 "
Chiều cao cùm2"
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở rộng
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngRectangular
Tính thời tiếtCác tấm thân được tráng riêng để bảo vệ chống gỉ cao cấp, cung cấp khả năng chống ăn mòn tốt hơn 13 lần so với ổ khóa thép thông thường

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)2.92
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8301100000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCòng Dia.Màu cơ thểChiều cao cơ thểChiều cao cùmVật liệu còngLoại còngChiều rộng còngHình dạngGiá cả
BRADY 143126 Ổ khóa được khóa bằng thép 3/4 inch H 5 chốt khác nhau | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "đỏ1 1 / 5 "3 / 4 "Thép cứngMở23 / 32 "Rectangular€22.75
BRADY 143130 Ổ khóa được khóa bằng thép 3/4 inch H 5 chốt khác nhau | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "Màu xanh da trời1 1 / 5 "3 / 4 "Thép cứngMở23 / 32 "Rectangular€22.86
BRADY 143132 Ổ khóa được khóa bằng thép 3/4 inch H 5 chốt khác nhau | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "Màu vàng1 1 / 5 "3 / 4 "Thép cứngMở23 / 32 "Rectangular€22.75
BRADY 143128 Ổ khóa có khóa khác nhau 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "màu xanh lá1 1 / 5 "3 / 4 "Thép cứngMở23 / 32 "Rectangular€24.02
BRADY 143136 Ổ khóa được khóa bằng thép 3/4 inch H 5 chốt khác nhau | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Đen1 1 / 5 "3 / 4 "Thép cứngMở23 / 32 "Rectangular€21.97
BRADY 123272 Ổ khóa được khóa bằng thép 3/4 inch H 5 chốt khác nhau | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "nâu1 1 / 5 "3 / 4 "Thép cứngMở23 / 32 "Rectangular€25.90
BRADY 123273 Ổ khóa được khóa bằng thép 3/4 inch H 5 chốt khác nhau | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "Màu tím1 1 / 5 "3 / 4 "Thép cứngMở23 / 32 "Rectangular€24.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 143146 Ổ khóa có khóa thép 2 inch H 5 pin khác nhau
€29.82 /đơn vị