Brady 123149 | Ổ Khóa Ổ Khóa Nhôm Trắng Khác Nhau | 24uy93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 123149 Ổ khóa Lockout Nhôm trắng khác nhau | AF8BLF 24UY93

BRADY 123149 Khóa móc Khóa bằng nhôm trắng khác nhau

Trong kho
Khoản mục: AF8BLF phần: 123149Tham chiếu chéo: 24UY93
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
€44.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểtrắng
Chiều cao cơ thể1.437 "
Chiều dài cơ thể1.437 "
Vật liệu cơ thểNylon gia cố bằng sợi thủy tinh
Độ dày cơ thể5 / 8 "
Chiều rộng cơ thể1.25 "
Loại chínhKhác nhau
Cơ chế khóaXylanh 5 chân
Khóa chínhKhông
Số ghim5
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1"
Vật liệu còngNhôm
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8301100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểGiá cả
Ổ khóa BRADY 123151 Khóa nhôm đen khác nhau | AF8BKX 24UY78 123151Đen€14.66
Ổ khóa BRADY 123146 Khóa nhôm màu xanh khác nhau | AF8BKY 24UY79 123146Màu xanh da trời€14.40
Ổ khóa BRADY 123148 ​​Khóa nhôm màu nâu khác nhau | AF8BKZ 24UY80 123148nâu€9.10
Ổ Khóa BRADY 123144 Ổ Khóa Nhôm Xanh Khác Nhau | AF8BLA 24UY86 123144màu xanh lá€14.23
Ổ khóa BRADY 123145 Ổ khóa nhôm màu cam khác nhau | AF8BLB 24UY89 123145trái cam€9.67
BRADY 123150 Ổ khóa Lockout Nhôm màu tím khác nhau | AF8BLC 24UY90 123150Màu tím€41.71
BRADY 123143 Ổ khóa Lockout Nhôm đỏ khác nhau | AF8BLD 24UY91 123143đỏ€9.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 123149 Khóa móc Khóa bằng nhôm trắng khác nhau
€44.60 /đơn vị