Brady 121216 | Thẻ kiểm soát vật liệu Chiều cao 7 inch X Chiều rộng 4 inch Pk100 | 20th01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 121216 Thẻ kiểm soát vật liệu Chiều cao 7 inch x Chiều rộng 4 inch PK100 | AG9KUC 20TH01

BRADY 121216 Thẻ kiểm soát vật liệu Chiều cao 7 inch x Chiều rộng 4 inch PK100

Trong kho
Khoản mục: AG9KUC phần: 121216Tham chiếu chéo: 20TH01
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
€326.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThẻ kiểm soát vật liệu
Màu nềntrắng
Tiêu đềThẻ đỏ
Chiều cao7"
Kích thước lỗ3 / 8 "
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Ngôn ngữTiếng Anh
Màu huyền thoạiĐen
Phong cách huyền thoạibản văn
Vật chấtCardstock
Chú giải mặt ngượcDanh mục thẻ đỏ
Hình dạngHình chữ nhật
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)21.72
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Viết trên bề mặt: Có
  • Chất liệu cà vạt: Bông
  • Nhiều lớp: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChú giải mặt ngượcChiều rộngGiá cả
BRADY 121215 Thẻ kiểm soát vật liệu Chiều cao 5-3/4 inch x Chiều rộng 3 inch PK100 | AG9KUB 20TG99 1212155.75 "Ngày thẻ đỏ được gắn thẻ bởi3"€230.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 121216 Thẻ kiểm soát vật liệu Chiều cao 7 inch x Chiều rộng 4 inch PK100
€326.16 /đơn vị