Brady 121215 | Thẻ Kiểm Soát Vật Liệu Cao 5-3/4 Inch X Rộng 3 Inch Pk100 | 20tg99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 121215 Thẻ kiểm soát vật liệu Chiều cao 5-3/4 inch x Chiều rộng 3 inch PK100 | AG9KUB 20TG99

BRADY 121215 Thẻ kiểm soát vật liệu Chiều cao 5-3 / 4 inch x Chiều rộng 3 inch PK100

Trong kho
Khoản mục: AG9KUB phần: 121215Tham chiếu chéo: 20TG99

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€208.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThẻ kiểm soát vật liệu
Màu nềntrắng
Tiêu đềThẻ đỏ
Chiều cao5.75 "
Kích thước lỗ3 / 8 "
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Ngôn ngữTiếng Anh
Màu huyền thoạiĐen
Phong cách huyền thoạibản văn
Vật chấtCardstock
Chú giải mặt ngượcNgày thẻ đỏ được gắn thẻ bởi
Hình dạngHình chữ nhật
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Viết trên bề mặt: Có
  • Chất liệu cà vạt: Bông
  • Nhiều lớp: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChú giải mặt ngượcChiều rộngGiá cả
BRADY 121216 Thẻ kiểm soát vật liệu Chiều cao 7 inch x Chiều rộng 4 inch PK100 | AG9KUC 20TH01 1212167"Danh mục thẻ đỏ4"€295.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 121215 Thẻ kiểm soát vật liệu Chiều cao 5-3 / 4 inch x Chiều rộng 3 inch PK100
€208.83 /đơn vị