BRADY Máy đánh dấu ống 109328-PK, Chú thích: Hydro, Chữ viết tắt của hệ thống Iiar Không áp dụng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đánh dấu đường ống |
Độ bền trung bình | 8 năm đến 10 năm. |
Màu nền | nâu |
Màu | trắng |
Kết thúc | Bóng |
Phù hợp với ống OD | 3/4 "và nhỏ hơn |
Chiều cao | 1 / 2 " |
Phong cách gắn kết | Máy đánh dấu ống kết dính |
Chiều dài cuộn | 1 / 2 " |
Chiều rộng của cuộn | 1.25 " |
bề dầy | 0.004 " |
Thời tiết kháng | Có |
Chiều rộng | 1.25 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cuộn | Màu nền | Phù hợp với ống OD | Chiều rộng | Chiều cao | Màu huyền thoại | Kiểu đính kèm điểm đánh dấu | Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7157-1 | - | Màu vàng | 2-1/2" to 7-7/8" | 14 " | 2.25 " | Đen | Tự dính | 1 | €18.98 | ||
7157-3C | - | Màu vàng | 3/4 "và nhỏ hơn | 2.75 " | 2.25 " | Đen | Tự dính | 3 | €18.77 | ||
7157-4 | - | Màu vàng | 3/4" to 2-3/8" | 7" | 1.125 " | Đen | Tự dính | 4 | €19.00 | ||
15584 | 30ft. | Màu vàng | - | 12 " | 12 " | Đen | Snap-On | - | €150.32 | ||
41467 | 30ft. | Màu vàng | - | 8" | 8" | Đen | Snap-On | - | €130.15 | ||
4086-B | - | Màu vàng | 1-1/2 to 2-3/8" | - | - | Đen | Snap-On | - | €26.93 | ||
4086-D | - | Màu vàng | 4 đến 6 " | - | - | Đen | Snap-On | - | €23.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.