BRADY 109078-PK Pipe Marker, Chú giải: Nước làm nóng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đánh dấu đường ống |
Độ bền trung bình | 8 năm đến 10 năm. |
Màu nền | màu xanh lá |
Màu | trắng |
Kết thúc | Bóng |
Phù hợp với ống OD | 3/4 "và nhỏ hơn |
Chiều cao | 1 / 2 " |
Phong cách gắn kết | Máy đánh dấu ống kết dính |
bề dầy | 0.004 " |
Thời tiết kháng | Có |
Chiều rộng | 2 1 / 4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Dính | Màu nền | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Chiều rộng | Phù hợp với ống OD | Chiều cao | Màu huyền thoại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5701-I | Polyester phủ PVF | - | Màu vàng | - | 8" | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | Đen | €16.92 | ||
5701-II | Polyester phủ PVF | - | Màu vàng | - | 12 " | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | Đen | €24.47 | ||
5701-O | Polyester phủ PVF | - | Màu vàng | - | 8" | - | 5" | Đen | €17.15 | ||
7363-1 | Vinyl nhạy cảm với áp suất | - | màu xanh lá | - | 14 " | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | trắng | €18.96 | ||
7363-4 | Vinyl nhạy cảm với áp suất | - | màu xanh lá | - | 7" | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | trắng | €18.96 | ||
7127-1 | Vinyl nhạy cảm với áp suất | - | Màu vàng | - | 14 " | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | Đen | €18.96 | ||
7127-4 | Vinyl nhạy cảm với áp suất | - | Màu vàng | - | 7" | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | Đen | €18.96 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.