Brady 108586 | 35tj19 | Điểm đánh dấu ống | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 108586 Pipe Marker Boiler Blow Down 2 Inch Height x 12 Inch Width | AH4ZQK 35TJ19

BRADY 108586 Pipe Marker Boiler Blow Down 2 Inch Height x 12 Inch Width

Trong kho
Khoản mục: AH4ZQK phần: 108586Tham chiếu chéo: 35TJ19

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€72.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Dính
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống ODCắt theo kích cỡ
Chiều cao2"
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Ngôn ngữTiếng Anh
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ65
Vật chấtVinyl
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ F
Chiều dài cuộn30ft.
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5636-I Nồi hơi đánh dấu đường ống Thổi xuống 1-1/2 đến 2-3/8 | AA6MNP 14H762 5636-I8"Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€21.85
BRADY 5636-II Nồi Hơi Đánh Dấu Đường Ống Xả Hạ 2-1/2 Đến 7-7/8 | AA6MNQ 14H763 5636-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€31.64
BRADY 5636-O Nồi hơi đánh dấu đường ống Thổi xuống 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MNR 14H764 5636-O8"Màu vàng1/2 to 1-3/8"5"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€17.02
BRADY 4015-B Nồi hơi đánh dấu đường ống Thổi xuống 1-1/2 đến 2-3/8 | AF3TUE 8CWE8 4015-B-Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"-ĐenSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€11.96
Lò hơi đánh dấu ống BRADY 4015-C Thổi xuống 2-1/2 đến 3-7/8 | AF4MZT 9CR72 4015-C-Màu vàng2-1/2 to 3-7/8"-ĐenSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€20.51
BRADY 4015-H Nồi hơi đánh dấu đường ống Xả đáy Y 10 đến 15 In | AF4UDN 9K954 4015-H-Màu vàng10 "thành 15"-ĐenDây đeo-Tấm nhựa in€42.45
BRADY 4015-A Nồi Hơi Đánh Dấu Ống Thổi 3/4 Đến 1-3/8 Năm | AF4VFZ 9LDX6 4015-A-Màu vàng3/4 to 1-3/8"-ĐenSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€8.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 108586 Pipe Marker Boiler Blow Down 2 Inch Height x 12 Inch Width
€72.71 /đơn vị