Bradley S59-4016y | Van trộn 9 Gpm ở 30 Psi | 40d649 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADLEY S59-4016Y Van trộn 9 Gpm ở 30 Psi | AD3LRD 40D649

BRADLEY Van trộn S59-4016Y 9 Gpm ở 30 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD3LRD phần: S59-4016YTham chiếu chéo: 40D649
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
€249.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan trộn
Vật liệu cơ thểPolysulfone đầy thủy tinh
Tốc độ dòng0.5 đến 11 gpm
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Nhiệt độ đầu vào (Lạnh)33 độ đến 80 độ F
Nhiệt độ đầu vào (Nóng)120 độ đến 180 độ F
Loại đầu vàoPEX
Max. Sức ép125 psi
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Loại ổ cắmPEX
Chiều cao tổng thể6.5 "
Chiều rộng tổng thể2.25 "
Nhiệt độ. Phạm vi59 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viTốc độ dòngKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
BRADLEY S59-4000 Van trộn 4.5 Gpm ở 30 Psi 125 Psi | AD3LQW 40D642 S59-400095 độ đến 125 độ F0.35 đến 5.5 gpm1 / 2 "MNPT1 / 2 "MNPT4.125 "1.875 "€141.97
BRADLEY S59-4000A Van trộn 4.5 Gpm ở 30 Psi Chiều cao 5 inch | AD3LQX 40D643 S59-4000A95 độ đến 125 độ F0.35 đến 5.5 gpm3 / 8 "Nén3 / 8 "Nén5"1.875 "€143.27
Van trộn BRADLEY S59-4016D 12.5 Gpm ở 30 Psi 125 Psi | AD3LQY 40D644 S59-4016D95 độ đến 125 độ F0.5 đến 15 gpm1 / 2 "MNPT / Mồ hôi1 / 2 "MNPT / Mồ hôi7"2.25 "€230.20
BRADLEY S59-4000BY Van trộn 4.5 Gpm ở 30 Psi | AD3LQZ 40D645 S59-4000BY95 độ đến 125 độ F0.35 đến 5.5 gpm3 / 8 "Nén3 / 8 "Nén5"1.875 "€168.72
Van trộn BRADLEY S59-4016N 12.5 Gpm ở 30 Psi Chiều cao 7 inch | AD3LRA 40D646 S59-4016N59 độ đến 140 độ F0.5 đến 15 gpm3 / 4 "MNPT3 / 4 "MNPT7"2.25 "€249.74
Van trộn BRADLEY S59-4016S 12.5 Gpm ở 30 Psi | AD3LRB 40D647 S59-4016S59 độ đến 140 độ F0.5 đến 15 gpm3 / 4 "Đổ mồ hôi3 / 4 "Đổ mồ hôi6.5 "2.25 "€258.98
BRADLEY S59-4016X Van trộn 9 Gpm ở 30 Psi Chiều cao 6-1/2 inch | AD3LRC 40D648 S59-4016X59 độ đến 140 độ F0.5 đến 11 gpm1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX6.5 "2.25 "€232.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADLEY Van trộn S59-4016Y 9 Gpm ở 30 Psi
€249.59 /đơn vị