Van trộn BRADLEY, Polysultone chứa đầy thủy tinh chì thấp và Polymer nhựa nhiệt dẻo
Phong cách | Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | Tốc độ dòng | Kích thước đầu vào | Loại đầu vào | Kích thước ổ cắm | Loại ổ cắm | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S59-4016N | 59 độ đến 140 độ F | 0.5 đến 15 gpm | 3 / 4 " | MNPT | 3 / 4 " | MNPT | 7" | 2.25 " | €276.71 | |
B | S59-4016S | 59 độ đến 140 độ F | 0.5 đến 15 gpm | 3 / 4 " | Đổ mồ hôi | 3 / 4 " | Đổ mồ hôi | 6.5 " | 2.25 " | €270.69 | |
C | S59-4016Y | 59 độ đến 140 độ F | 0.5 đến 11 gpm | 3 / 4 " | PEX | 3 / 4 " | PEX | 6.5 " | 2.25 " | €257.29 | |
D | S59-4016X | 59 độ đến 140 độ F | 0.5 đến 11 gpm | 1 / 2 " | PEX | 1 / 2 " | PEX | 6.5 " | 2.25 " | €253.14 | |
E | S59-4000 | 95 độ đến 125 độ F | 0.35 đến 5.5 gpm | 1 / 2 " | MNPT | 1 / 2 " | MNPT | 4.125 " | 1.875 " | €154.65 | |
F | S59-4016D | 95 độ đến 125 độ F | 0.5 đến 15 gpm | 1 / 2 " | MNPT / Mồ hôi | 1 / 2 " | MNPT / Mồ hôi | 7" | 2.25 " | €255.06 | |
G | S59-4000A | 95 độ đến 125 độ F | 0.35 đến 5.5 gpm | 3 / 8 " | Nén | 3 / 8 " | Nén | 5" | 1.875 " | €158.75 | |
H | S59-4000BY | 95 độ đến 125 độ F | 0.35 đến 5.5 gpm | 3 / 8 " | Nén | 3 / 8 " | Nén | 5" | 1.875 " | €180.64 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Găng tay hàn
- Kẹp Kìm
- Độ sâu Micromet
- Máy sưởi hồng ngoại điện
- Máy ren ống bằng tay
- Vật tư gia công
- Sockets và bit
- Quy chế Điện áp
- Máy làm mát và đồ uống di động
- Thép carbon
- ELKAY Scullery Sink, 1 ga
- BRADY Đánh dấu đường ống, Bùn vôi
- HALLOWELL Tủ lưu trữ tủ quần áo, cửa thông gió
- NIBCO Đóng khuỷu tay thô, 90 độ
- MAG-MATE Cụm nam châm hình trụ
- GORILLA MILL Máy khoan cao Fed Carbide làm mát, Chiều dài thông thường 5X
- CHICAGO PNEUMATIC Máy mài khí
- MORSE CUTTING TOOLS Dao Phay Đầu Bán Kính Vuông Và Góc, Sê-ri 1896
- REMCO Bàn chải bể mềm 5 inch
- WEG Kết nối các cây cầu