BRADLEY S45-2461 Sàn chậu rửa Terreon Màu Oat
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chậu rửa mặt sàn |
Độ sâu lưu vực (In.) | 5-1/2 |
Chiều cao lưu vực | 34 Trong. |
Màu | Yến mạch |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Vật chất | Terreon (R) RE |
Chiều cao tổng thể | 6" |
Chiều dài tổng thể | 90 " |
Chiều rộng tổng thể | 22 " |
Người được phục vụ | 3 |
Trọng lượng tàu (kg) | 85.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 34.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 228.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.88 |
Mã HS | 3922100000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.