U01200.056.0100 | Vít lục giác cấp 5 9/16-12 X 1 - Pk25 | 2ce45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U01200.056.0100 Hex Cap Screw Grade 5 9/16-12 X 1, 25PK | AB9DTC 2CE45

APPROVED VENDOR U01200.056.0100 Vít đầu lục giác Lớp 5 9/16-12 X 1, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB9DTC phần: U01200.056.0100Tham chiếu chéo: 2CE45 / 42HG93

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€37.14 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread9 / 16 "-12
đường kính9 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm
Lớp5
Chiều cao đầu23 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width13 / 16 "
Chiều dài dưới đầu1"
Vật chấtThép carbon trung bình
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1"
Nạp tiền2CE45
Độ cứng RockwellC25 đến C34
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.28
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.056.0100 Vít đầu lục giác Lớp 5 9/16-12 X 1, 25PK
€37.14 /đóng gói