BRADLEY S19224EW Halo Bồn rửa mắt, Bát nhựa | AE8JMF6DGX7

BRADLEY S19224EW Halo Eyewash, Bát nhựa

Trong kho
Khoản mục: AE8JMF phần: S19224EWTham chiếu chéo: 6DGX7 / 2P267

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€476.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm rửa mắt
Bát Địa.13 "
MàuMàu vàng
Độ sâu13.25 "
Kích hoạt rửa mắt bởiCờ Đẩy tay cầm
Vật liệu xử lý rửa mắtThép không gỉ
Vật liệu tô lông minhựa
Vật liệu lắpĐồng thau mạ Chrome
Kích thước phù hợp1/2 "NPT Nữ
Đầu Dia.1.5 "
Chiều cao14.63 "
Gắn kếtTường
Vật liệu ốngThép mạ kẽm với lớp phủ màu vàng an toàn
Chất liệu vanĐồng thau mạ Chrome
Chiều rộng15.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)33.02
Chiều dài tàu (cm)66.04
Chiều rộng tàu (cm)40.64
Mã HS3922100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

BRADLEY S19224EW Bồn rửa mắt Halo cung cấp một nền tảng rửa hiệu suất cao giúp giảm đau nhanh chóng cho mắt của một cá nhân khi bị thương do hóa chất hoặc hạt. Thiết kế không có rào cản giúp bồn rửa mắt treo tường này hoàn toàn có thể sử dụng được cho người sử dụng xe lăn. Thiết bị rửa mắt halo giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng phù hợp với mọi môi trường làm việc.

Tính năng, đặc điểm:

  • BRADLEY S19224EW Bồn rửa mắt Halo được vận hành bằng một tay cầm đẩy tiện dụng để cung cấp phạm vi rửa và kiểu phun hiệu quả.
  • Bộ phận rửa mắt này có một bát nhựa cực lớn với hình dạng đường viền giúp đưa nước vào cống một cách có hệ thống và giữ nước được chứa trong đó.
  • Nó có một ống dẫn nước tự thoát nước giúp loại bỏ nước đọng từ đầu phun và giảm nguy cơ nước tù đọng bị ô nhiễm.
  • Bộ phận rửa mắt này có ống cấp & ống thải riêng biệt để ngăn ngừa ô nhiễm chéo từ đầu vào và nước thải sạch.
  • Nó có một bộ lọc tích hợp giúp giảm nồng độ cặn bẩn trong nước để tránh tắc nghẽn.
  • Nguồn cung cấp và các đường ống thải được mạ kẽm với lớp sơn màu vàng an toàn BradTect để chống ăn mòn.
  • Bộ điều khiển lưu lượng tích hợp trong cụm đầu phun đảm bảo dòng nước ổn định trong các điều kiện cấp nước khác nhau.

Phụ kiện tương thích:

  • Bradley S19-2000EFX: Các van trộn nhiệt cố định khẩn cấp này có đường dẫn nước lạnh tích hợp để đảm bảo dòng chảy lạnh. Nó ngắt nguồn cung cấp nước nóng khi nguồn cung cấp nước lạnh bị mất.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • ANSI
  • ISEA
  • UL

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Điều kiện dòng chảy an toàn trong thiết bị rửa mắt là gì?

A. Điều kiện dòng chảy an toàn có nghĩa là cung cấp từ 30 đến 90 psi.

Q. Kích thước đường ống cấp nước vào nào nên được sử dụng khi lắp đặt bồn rửa mắt hoặc vòi sen?

Đ. Theo tiêu chuẩn ANSI / ISEA Z358.1, thiết bị rửa mắt phải được kết nối với đường ống cung cấp 1/2 inch.

Q. Có thể hoán đổi đầu phun trên các thiết bị rửa mắt Bradley không?

A. Trong hầu hết các trường hợp, đầu xịt có thể dễ dàng chuyển đổi giữa vòi rửa mắt tiêu chuẩn và đầu xịt rửa mắt/mặt. Bradley cung cấp một số tùy chọn để thay thế cụm đầu phun và vòng phun.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcMàuĐộ sâuGắn kếtSố người đứng đầuVật liệu đầu vòi hoa senChiều rộngKích hoạt rửa mắt bởiGiá cả
Bồn rửa mắt BRADLEY S19-270BL, Tay trái gắn trên boong, Chiều rộng 17-3/8 inch, Thép không gỉ | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLRửa mắtGói Bạc8.625 "Bộ bài, Tay trái2-17.38 "Cờ Đẩy tay cầm€503.65
BRADLEY S1944022Xịt xịt toàn thân và mặt ABC, Cố định, Vòi giật 12 feet, Hai đầu | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCRửa mắt--Tường----€628.90
BRADLEY S19-270HD Bồn rửa mắt, Giá treo trên boong, Chiều rộng 14-1/4 inch x Chiều sâu 5-5/8 inch, Thép không gỉ | AD2FHU 3NY86 S19-270HDRửa mắtGói Bạc5.625 "sàn tàu2-14.25 "Đổ xuống€774.32
Bồn rửa mắt BRADLEY S19-270B, Tay phải gắn trên boong, Chiều rộng 17-3/8 inch, Thép không gỉ | AD9JCJ 4T012 S19-270BRửa mắtGói Bạc8.625 "Bộ bài, Tay phải2-17.38 "Cờ Đẩy tay cầm€535.80
BRADLEY S19-200B Bồn rửa mắt gắn vòi | AE2MGZ4YF94 S19-200BTrạm rửa mắtcơ rôm4"Vòi2-7.625 "Núm kéo€157.78
BRADLEY S19-270C Bồn rửa mắt, Giá treo trên boong, Chiều rộng 14-1/4 inch x Chiều sâu 5-5/8 inch, Thép không gỉ | AE2MHC 4YF97 S19-270CRửa mắtGói Bạc5.625 "sàn tàu2-14.25 "xoay ra ngoài€399.49
BRADLEY S19314SB Bồn rửa mắt Halo, Vòi hoa sen bằng nhựa, Bát inox | AE8JMC6DGX4 S19314SBRửa mắtMàu vàng-Đứng miễn phí-nhựa-Cờ Đẩy tay cầm€1,431.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADLEY S19224EW Halo Eyewash, Bát nhựa
€476.21 /đơn vị