BRADLEY Tủ quần áo LK151872ZHV-202 Tủ khóa Z (1) Rộng (2)
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ quần áo Z Locker |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | Be |
Kết thúc | Kết cấu mờ |
Loại xử lý | Nhựa đúc tuân thủ ADA |
Hooks mỗi lần mở | (1) Hai |
Loại khóa | chốt STD |
Cấu hình tủ khóa | (1) Rộng, (2) Khe hở |
Loại cửa tủ khóa | Bịt miệng |
Vật chất | 30% nhựa HDPE tái chế sau công nghiệp |
Độ sâu khai trương | 17.125 " |
Chiều cao mở | 40.125 " |
Chiều rộng mở | 11.25 " |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 15 " |
Tầng | Hai |
Trọng lượng tàu (kg) | 39.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 9403708031 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu khai trương | Chiều cao mở | Chiều rộng mở | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK151560ZHV-202 | Be | 14.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 15 " | 60 " | 15 " | €1,051.56 | ||
LK151560ZHV-200 | màu xám | 14.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 15 " | 60 " | 15 " | €1,051.56 | ||
LK151560ZHV-203 | Deep Blue | 14.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 15 " | 60 " | 15 " | €1,051.56 | ||
LK151572ZHV-202 | Be | 14.125 " | 47 " | 11.25 " | 15 " | 72 " | 15 " | €1,217.34 | RFQ
| |
LK151572ZHV-200 | màu xám | 14.125 " | 47 " | 11.25 " | 15 " | 72 " | 15 " | €1,217.34 | RFQ
| |
LK151572ZHV-203 | Deep Blue | 14.125 " | 47 " | 11.25 " | 15 " | 72 " | 15 " | €1,217.34 | RFQ
| |
LK151860ZHV-202 | Be | 17.125 " | 40.125 " | 11.25 " | 18 " | 60 " | 15 " | €1,244.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.