Jabsco 35515-0010 | Máy thổi 105 Cfm 12vdc 4.3a 3500 Vòng/phút | 5phd5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy thổi JABSCO 35515-0010 105 Cfm 12vdc 4.3a 3500 Vòng/phút | AE6BKY 5PHD5

JABSCO 35515-0010 Quạt gió 105 Cfm 12vdc 4.3a 3500 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AE6BKY Mẫu: 35515-0010Tham chiếu chéo: 5PHD5
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
€188.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thổi OEM
Loại mangSleeve
CFM @ 0.000-In. SP105
CFM @ 0.100-In. SP100
CFM @ 0.150-In. SP97
CFM @ 0.200-In. SP95
CFM @ 0.300-In. SP90
CFM @ 0.400-In. SP85
CFM @ 0.500-In. SP80
CFM @ 0.600-In. SP75
CFM @ 0.700-In. SP71
CFM @ 0.800-In. SP68
CFM @ 0.900-In. SP64
CFM @ 1.000-In. SP60
CFM @ 1.200-In. SP55
CFM @ 1.600-In. SP15
Hộp dẫnKhông
Loại ổtrực tiếp
Amps đầy tải4.3
Màu nhà ởĐen
Hoàn thiện nhà ởĐen
Vật liệu vỏThủy tinh đầy Polypropylene
Đường kính đầu vào.3"
Độ dài chì15 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.130 độ F
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.130 độ F
Vỏ động cơHoàn toàn kèm theo
Cách điện động cơClass A
Loại động cơTrường vết thương DC
Vị trí lắp đặtĐa vị trí
Đường ra.3"
Hình dạng ổ cắmTròn
Độ sâu tổng thể4.75 "
Chiều cao tổng thể5.5 "
Chiều rộng tổng thể7"
RPM3500
Bảo vệ nhiệtKhông áp dụng
UPC671880030526
điện áp12 VDC
Đường kính bánh xe3.25 "
Loại bánh xeĐường cong về phía trước
Chiều rộng bánh xe1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8414596060
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Có / không có mặt bích (Không có mặt bích)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 2.000-In. SPLoại mangCFM @ 0.000-In. SPAmps đầy tảiVật liệu vỏĐường kính đầu vào.Độ dài chìTối đa Nhiệt độ đầu vào.Giá cả
Máy thổi JABSCO 35115-7020 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-Sleeve1054.4Gia cố nhựa3"13 "104 độ F€164.98
JABSCO 34739-7010 Máy thổi 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Vòng/phút | AD6WJZ 4C815 34739-701044Sleeve1506.5Gia cố nhựa3"13 "104 độ F€204.65
JABSCO 35400-7000 Máy thổi 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Vòng/phút | AD6WKA 4C816 35400-7000108Sleeve25010Gia cố nhựa4"13 "104 độ F€365.90
JABSCO 34744-7000 Quạt gió 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm | AD6WKB 4C817 34744-7000-Sleeve1000.7Gia cố nhựa3"13 "104 độ F€249.56
JABSCO 35000-7100 Quạt gió 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818 35000-7100-Sleeve1501.1Gia cố nhựa4"13 "104 độ F€318.85
JABSCO 35760-0092 Máy thổi 250 Cfm 12vdc 11a 3200 vòng/phút | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100Banh25011Đilectrit 44-10 HG4"10 "130 độ F€532.68
JABSCO 35760-0094 Máy thổi 250 Cfm 24vdc 6a 3200 vòng/phút | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100Banh2506Đilectrit 44-10 HG4"10 "130 độ F€529.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JABSCO 35515-0010 Quạt gió 105 Cfm 12vdc 4.3a 3500 Rpm
€188.16 /đơn vị