Brad Harrison 103002a01f120 | Cordset 3 Chân Cắm Nam | 5aa42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRAD HARRISON 103002A01F120 Dây cắm 3 chân Nam | AE2ZCG 5AA42

BRAD HARRISON 103002A01F120 Bộ dây cắm 3 chân Nam

Trong kho
Khoản mục: AE2ZCG phần: 103002A01F120Tham chiếu chéo: 5AA42 / 2ENN1
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
€66.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcdây đeo
Chiều dài cáp12ft.
Kết thúc 1 số ghim3
Kết thúc 1 chuỗi7 / 8-16
Loại kết nối cuối 2Dây điện trần
Đánh giá IP67,68
Màu áoMàu vàng
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps13
Tối đa Vôn600 VAC / DC
NEMA Đánh giá6P
Số lượng dây dẫn3
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 221 độ F
UPC781725532266
Kích thước dây16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8544429000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết thúc 1 Loại kết nối (Phích cắm)
  • Giới tính cuối 1 (Nam)
  • End 1 Keyway (Đơn)
  • Kết thúc 1 Đầu cắm (Thẳng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc 1 số ghimTối đa AmpsTối đa VônSố lượng dây dẫnKích thước dâyGiá cả
BRAD HARRISON 102000A01F120 Ổ cắm dây 2 chân Nữ | AB9QĐD 2ENP3 102000A01F120213600 VAC / DC216 AWG€58.70
BRAD HARRISON 102002A01F120 Dây cắm 2 chân Nam | AB9QDF 2ENP7 102002A01F120213600 VAC / DC216 AWG€58.52
BRAD HARRISON 106000A01F120 Ổ cắm dây 6 chân Nữ | AB9QDH 2ENP9 106000A01F12068600 VAC / DC616 AWG€106.37
BRAD HARRISON 106002A01F120 Dây 6 Chân Cắm Nam | AB9QDK 2ENR4 106002A01F12068600 VAC / DC616 AWG€150.83
BRAD HARRISON 207000A01F120 Ổ cắm dây 7 chân Nữ | AB9QDY 2ENU8 207000A01F12078600 VAC / DC716 AWG€158.59
BRAD HARRISON 207002A01F120 Dây 7 Chân Cắm Nam | AB9QEA 2ENV3 207002A01F12078600 VAC / DC716 AWG€160.91
BRAD HARRISON 208002A01F120 Dây 8 Chân Cắm Nam | AB9QEE 2ENV9 208002A01F12087600 VAC / DC816 AWG€177.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRAD HARRISON 103002A01F120 Bộ dây cắm 3 chân Nam
€66.68 /đơn vị