Brad Harrison 103000a01f060 | Cordset 3 Pin Ổ Cắm Nữ | 5aa36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRAD HARRISON 103000A01F060 Ổ cắm dây 3 chân Nữ | AE2ZCA 5AA36

BRAD HARRISON 103000A01F060 Cordset 3 chân cắm nữ

Trong kho
Khoản mục: AE2ZCA phần: 103000A01F060Tham chiếu chéo: 5AA36
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
€61.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcdây đeo
Chiều dài cáp6ft.
Kết thúc 1 số ghim3
Kết thúc 1 chuỗi7 / 8-16
Loại kết nối cuối 2Dây điện trần
Đánh giá IP67,68
Màu áoMàu vàng
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps13
Tối đa Vôn600 VAC / DC
NEMA Đánh giá6P
Số lượng dây dẫn3
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 221 độ F
UPC818273005468
Kích thước dây16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8544429000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại kết nối cuối 1 (Ổ cắm)
  • Giới tính cuối 1 (Nữ)
  • End 1 Keyway (Đơn)
  • Kết thúc 1 Đầu cắm (Thẳng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc 1 số ghimKết thúc 2 số ghimĐánh giá IPTối đa AmpsTối đa VônSố lượng dây dẫnKích thước dâyGiá cả
BRAD HARRISON 104002A01F060 Dây cắm 4 chân Nam | AB9QCX 2ENN2 104002A01F0604-6710600 VAC / DC416 AWG€58.31
BRAD HARRISON 102000A01F060 Ổ cắm dây 2 chân Nữ | AB9QDC 2ENP2 102000A01F0602-67,6813600 VAC / DC216 AWG€56.08
BRAD HARRISON 102002A01F060 Dây cắm 2 chân Nam | AB9QDE 2ENP6 102002A01F0602-67,6813600 VAC / DC216 AWG€43.89
BRAD HARRISON 106000A01F060 Ổ cắm dây 6 chân Nữ | AB9QĐG 2ENP8 106000A01F0606-67,688600 VAC / DC616 AWG€80.21
BRAD HARRISON 106002A01F060 Dây 6 Chân Cắm Nam | AB9QDJ 2ENR3 106002A01F0606-67,688600 VAC / DC616 AWG€98.08
BRAD HARRISON 207000A01F060 Ổ cắm dây 7 chân Nữ | AB9QDX 2ENU7 207000A01F0607-67,688600 VAC / DC716 AWG€133.88
BRAD HARRISON 207002A01F060 Dây 7 Chân Cắm Nam | AB9QDZ 2ENV2 207002A01F0607-67,688600 VAC / DC716 AWG€104.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRAD HARRISON 103000A01F060 Cordset 3 chân cắm nữ
€61.71 /đơn vị