BOSTON GEAR Bánh răng L512-6, 14 1/2 độ. Góc áp suất, bước đường kính 16, thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá thép |
Đối mặt | 0.5 " |
Vật chất | Thép |
Chiều dài danh nghĩa | 6 Ft. |
Độ dày tổng thể | 0.5 " |
Pitch | 16 |
Góc áp suất (Độ) | 14-1/2 |
Bảng thông số sản phẩm | boston-gear-g101.pdf |
Răng trên mỗi Inch | 5.10 |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 186.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.6 |
Mã HS | 8483905000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.