Bostitch T6-8oc2 | Kim bấm móc bên ngoài 7/16 In | 3uly8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BOSTITCH T6-8OC2 Bấm Kim Móc Ngoài 7/16 Trong | AD2UZL 3ULY8

BOSTITCH T6-8OC2 Kim bấm kim ra ngoài 7/16 In

Trong kho
Khoản mục: AD2UZL phần: T6-8OC2Tham chiếu chéo: 3ULY8
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
€85.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKim bấm kim loại bên ngoài
Màu cơ thểMàu vàng
Vật liệu cơ thểNhôm
MàuSơn vàng w / Over Molded Grip và Nickel Plated Magazine
Xây dựngThân và vỏ nhôm
Chiều rộng vương miện (In.)7/16
Xếp hạng nhiệm vụHeavy Duty
Chân dài1/2, 9/16 "
Chiều cao tổng thể5.25 "
Chiều dài tổng thể7.25 "
Nguồn điệnHướng dẫn sử dụng
Ứng dụng chínhBọc cách nhiệt yêu cầu Clinch bên ngoài
Công suất chủ lực84
Loại kim bấmVương miện điện

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)22.61
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8205595560
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSTITCH T6-8OC2 Kim bấm kim ra ngoài 7/16 In
€85.69 /đơn vị