Bostitch Sx1838k-2 | Máy bấm kim hoàn thiện không khí 7/32 Inch 18 Gauge | 3fwy4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BOSTITCH SX1838K-2 Bấm Kim Hoàn Thiện Máy Đo 7/32 Inch 18 | AC9DXF3FWY4

BOSTITCH Máy bấm kim hoàn thiện SX1838K-2 7/32 Inch 18 Gauge

Trong kho
Khoản mục: AC9DXF phần: SX1838K-2Tham chiếu chéo: 3FWY4
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
€214.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBấm kim hoàn thiện không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM mỗi lần bắn0.047
MàuMàu vàng
Vương miện7 / 32 "
Làm suy nhượcĐuôi
Chế độ kích hoạtTuần tự
Đánh giá18
Chiều cao9.5 "
Vật liệu vỏMagnesium
Chân dài1/2 "đến 1 1/2"
Chiều dài9.25 "
Công suất tạp chí100
Phạm vi áp70 đến 120 psi
Trọng lượng dụng cụ2.9 lb
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.88
Chiều cao tàu (cm)30.99
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8467195090
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSTITCH Máy bấm kim hoàn thiện SX1838K-2 7/32 Inch 18 Gauge
€214.65 /đơn vị