BOSTITCH BCS1514 Staple, 1-3/4 Inch Length, Steel
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Staples |
Loại đối chiếu | Dính |
Vương miện | 1 / 2 trong |
Loại dây buộc | Staples |
Kết thúc | coated |
Đánh giá | 15.5 ga. |
Kiểu đầu | Vương miện |
Chiều dài | 1 3 / 4 " |
Vật chất | Thép |
Loại điểm | Đục |
Chân | Mịn |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Đánh giá | Kiểu đầu | Mục | Chân dài | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STCR26195 / 16 | - | - | Ghim Power Crown | 5 / 16 " | - | €12.73 | |
STCR26193 / 8 | - | - | Ghim Power Crown | 3 / 8 " | - | €15.15 | |
SX50351 / 2G-7M | 18 | Vương miện hẹp | Staples | - | 1 / 2 " | €49.32 | |
BCS1512 | 15.5 | Vương miện | Staples | - | 1.5 " | €179.85 | |
SX50351-3 / 8G | 18 | Vương miện hẹp | Staples | - | 1.375 " | €51.45 | |
SX5035 3 / 4G | 18 | Vương miện hẹp | Staples | - | 3 / 4 " | €50.35 | |
SX5035 1-1 / 4G | 18 | Vương miện hẹp | Staples | - | 1.25 " | €53.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.