Bostitch Sx5035 3/4g | Bấm ghim, 7/32 Vương miện dài 3/4 inch, 5000pk | 4wl11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ghim bấm BOSTITCH SX5035 3/4G, Chiều dài 7/32 Crown 3/4 Inch, 5000Pk | AE2CUJ 4WL11

BOSTITCH SX5035 Kim ghim 3/4G, Chiều dài 7/32 Crown 3/4 Inch, 5000Pk

Trong kho
Khoản mục: AE2CUJ phần: SX5035 3 / 4GTham chiếu chéo: 4WL11
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
€50.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStaples
Loại đối chiếuDính
Vương miện7 / 32 "
Kết thúccoated
Đánh giá18
Kiểu đầuVương miện hẹp
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtThép
Loại điểmĐục
ChânMịn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS7317005530
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giáKiểu đầuMụcChân dàiChiều dàiGiá cả
BOSTITCH STCR26195/16 Kim Bấm Cho Dây 0.26 5/16 - Gói 5000 | AB3HYU 1TLL3 STCR26195 / 16--Ghim Power Crown5 / 16 "-€12.73
BOSTITCH STCR26193/8 Kim Bấm Cho Dây 0.26 3/8in - Gói 5000 | AB3HYV 1TLL4 STCR26193 / 8--Ghim Power Crown3 / 8 "-€15.15
BOSTITCH SX50351/2G-7M Kim bấm, Vương miện 7/32 inch Chiều dài 1/2 inch, 7000Pk | AD2LVE 3RCY7 SX50351 / 2G-7M18Vương miện hẹpStaples-1 / 2 "€49.32
BOSTITCH BCS1512 Ghim, 1/2 Vương miện 1-1/2 Chiều dài, 10300Pk | AE2CNA 4WK93 BCS151215.5Vương miệnStaples-1.5 "€179.85
BOSTITCH SX50351-3/8G Kim bấm, 7/32 Vương miện dài 1-3/8 inch, 3000Pk | AE2CUH 4WL09 SX50351-3 / 8G18Vương miện hẹpStaples-1.375 "€51.45
BOSTITCH SX5035 Kim bấm 1-1/4G, 7/32 Vương miện dài 1-1/4 inch, 3000Pk | AE2MFH 4YF08 SX5035 1-1 / 4G18Vương miện hẹpStaples-1.25 "€53.54
Ghim bấm BOSTITCH SX50351G, Vương miện 7/32 inch Chiều dài 1 inch, 5000Pk | AE2MFJ 4YF10 SX50351G18Vương miện hẹpStaples-1"€60.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSTITCH SX5035 Kim ghim 3/4G, Chiều dài 7/32 Crown 3/4 Inch, 5000Pk
€50.35 /đơn vị