Bosch Rcss2126 | Máy cắt cốt thép Mũi khoan búa 3/4 X 18 In | 6lfk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BOSCH RCSS2126 Mũi khoan búa cắt cốt thép 3/4 x 18 In | AE9PZK 6LFK5

BOSCH Máy khoan búa cắt thép RCSS2126 Bit 3/4 x 18 In

Trong kho
Khoản mục: AE9PZK phần: RCSS2126Tham chiếu chéo: 6LFK5
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
€110.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt thép cây búa khoan Bit
Bit đường kính.3 / 4 "
Chiều dài khoan12 "
Số đầu máy cắt2
Chiều dài tổng thể18 "
Hình dạng chânTròn
Kích thước chân1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
BOSCH RCSS2084 Mũi khoan búa cắt cốt thép 1/2 x 12 In | AE9PYY6LFJ4 RCSS20841 / 2 "9"12 "3 / 8 "€64.68
BOSCH RCSS2124 Mũi khoan búa cắt cốt thép 3/4 x 12 In | AE9PZB6LFJ7 RCSS21243 / 4 "9"12 "1 / 2 "€94.78
BOSCH RCSS2144 Mũi khoan búa cắt cốt thép 7/8 x 12 In | AE9PZC6LFJ8 RCSS21447 / 8 "9"12 "1 / 2 "€112.82
BOSCH RCSS2164 Mũi khoan búa cắt cốt thép 1 x 12 In | AE9PZD6LFJ9 RCSS21641"9"12 "1 / 2 "€117.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSCH Máy khoan búa cắt thép RCSS2126 Bit 3/4 x 18 In
€110.75 /đơn vị