ACME ELECTRIC Biến áp chiếu sáng T179618S, Điện áp thấp, Một pha, 240 / 24V, 750VA
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Loại ngắt mạch | Đẩy để đặt lại bộ ngắt nhiệt |
Xây dựng | Đóng gói |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 11.68 " |
Chiều dài | 4.57 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Tường |
NEMA Đánh giá | NEMA 2 |
Điện áp sơ cấp | 240V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-t179618s.pdf |
Điện áp thứ cấp | 24V |
Được che chắn / Không được che chắn | Bảo vệ |
Chiều rộng | 4.66 " |
Vật liệu uốn lượn | Copper |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.1 |
Mô hình | Loại ngắt mạch | Chiều cao | Chiều dài | Điện áp sơ cấp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T179629S | Đẩy để đặt lại bộ ngắt nhiệt | 9.01 " | 3.88 " | 240V | 4.08 " | €368.82 | |
T179615S | Đẩy để đặt lại bộ ngắt nhiệt | 9.01 " | 3.88 " | 240V | 4.08 " | €318.68 | |
T179623S | Đẩy để đặt lại bộ ngắt nhiệt | 9.01 " | 3.88 " | 120V | 4.08 " | €368.82 | |
T179619S | Bộ ngắt bật / tắt từ tính | 11.93 " | 5.2 " | 240V | 5.41 " | €718.21 | |
T179631S | Đẩy để đặt lại bộ ngắt nhiệt | 11.68 " | 4.57 " | 240V | 4.66 " | €494.52 | |
T179630S | Đẩy để đặt lại bộ ngắt nhiệt | 11.68 " | 4.57 " | 240V | 4.66 " | €391.79 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.