Bosch Os50vc | Kết thúc Sander 3.4a Soft Grip 3/32 Inch Diamerer | 30rw70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám hoàn thiện BOSCH OS50VC 3.4a Soft Grip 3/32 Inch | AF9RGV 30RW70

BOSCH OS50VC Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 Inch Diamerer

Trong kho
Khoản mục: AF9RGV phần: OS50VCTham chiếu chéo: 30RW70
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
€713.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc Sander
amps3.4
Ampe @ 120V3.4
Vòng biBanh
Dây13 ft.
Thiết kế xử lýNắm mềm
Khóa
RPM không tải8000 để 11,000
Quỹ đạo Dia.3 / 32 "
Quỹ đạo mỗi phút1100
Kích pad4-1 / 2 "x 9"
Loại tốc độBiến
Kích thước chỉ trục chính4-1 / 2 "
Loại chuyển đổiCò súng
Chiều dài dụng cụ17.875 "
Trọng lượng dụng cụ8.6 lb
Loại giấy nhámTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.17
Chiều cao tàu (cm)22.61
Chiều dài tàu (cm)45.47
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS8467290090

Chi tiết sản phẩm:

  • SFPM (2,300)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSCH OS50VC Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 Inch Diamerer
€713.40 /đơn vị