Bosch Hc8545 | Bit lõi Sds Max có chân 3 9/16 Inch 22 L | 2ldf8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BOSCH HC8545 Bit lõi tối đa Sds có chân 3 9/16 inch 22 L | AC2MTX 2LDF8

BOSCH HC8545 Sds Max Core Bit với trục 3 9/16 inch 22 L

Trong kho
Khoản mục: AC2MTX Kiểu: HC8545Tham chiếu chéo: 2LDF8
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
€440.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSDS Max Core Bit với Shank
Chiều dài khoan17 "
Chiều dài tổng thể22 "
Kích thước máy3-9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.6
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)64.77
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8207502030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài khoanChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
BOSCH HC8501 Bit lõi tối đa Sds có chân 1 3/4 inch 12 L | AC2MTN 2LDE8 HC85017"12 "1 3 / 4 "€272.93
BOSCH HC8506 Bit lõi tối đa Sds có chân 1 3/4 inch 22 L | AC2MTP2LDE9 HC850617 "22 "1 3 / 4 "€317.18
Bit lõi tối đa BOSCH HC8510 Sds có chân 2 inch 12 L | AC2MTQ 2LDF1 HC85107"12 "2"€278.99
BOSCH HC8515 Bit lõi tối đa Sds có chân 2 inch 22 L | AC2MTR 2LDF2 HC851517 "22 "2"€328.16
BOSCH HC8521 Bit lõi tối đa Sds có chân 2 5/8 inch 12 L | AC2MTT2LDF3 HC85217"12 "2 5 / 8 "€338.38
BOSCH HC8531 Bit lõi tối đa Sds có chân 3 1/4 inch 12 L | AC2MTU 2LDF5 HC85317"12 "3 1 / 4 "€365.24
BOSCH HC8536 Bit lõi tối đa Sds có chân 3 1/4 inch 22 L | AC2MTV2LDF6 HC853617 "22 "3 1 / 4 "€376.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSCH HC8545 Sds Max Core Bit với trục 3 9/16 inch 22 L
€440.97 /đơn vị