Bosch Hc4091 | Mũi khoan búa Spline 1 1/2 Inch 22 Oal | 4xd98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi khoan búa BOSCH HC4091 Spline 1 1/2 Inch 22 OAL | AJ2HJP 4XD98

BOSCH HC4091 Hammer Drill Bit Spline 1 1/2 inch 22 OAL

Trong kho
Khoản mục: AJ2HJP Kiểu: HC4091Tham chiếu chéo: 4XD98
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
€315.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan búa
Kích thước mũi khoan1-1 / 2 "
Chiều dài khoan16 "
Số đầu máy cắt4
Chiều dài tổng thể21 "
Hình dạng chânlưỡi gà
Kích thước chân3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.82
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)67.31
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanSố đầu máy cắtChiều dài tổng thểHình dạng chânKích thước chânpkg. Số lượngGiá cả
Mũi Khoan Búa BOSCH HC2001 Sds Plus 5/32 x 6 In | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDSPlus25 / 64 "1€15.29
Mũi Khoan Búa BOSCH HC2081 Sds Plus 1/2 x 6 In | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDSPlus25 / 64 "1€17.19
Mũi Khoan Búa BOSCH HC2084 Sds Plus 1/2 x 12 In | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDSPlus25 / 64 "1€28.59
Mũi khoan búa BOSCH HC2011 Sds Plus 3/16 x 6 In | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDSPlus25 / 64 "1€11.30
Mũi Khoan Búa BOSCH HC2124 Sds Plus 3/4 x 12 In | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDSPlus25 / 64 "1€48.63
Mũi Khoan Búa BOSCH HC2102 Sds Plus 5/8 x 8 In | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDSPlus25 / 64 "1€28.77
Mũi Khoan Búa BOSCH HC2041 Sds Plus 1/4 x 6 In | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDSPlus25 / 64 "1€10.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSCH HC4091 Hammer Drill Bit Spline 1 1/2 inch 22 OAL
€315.84 /đơn vị