Bosch Dsbs1015 | Mũi thuổng cứng đầu 1 1/8 Inch 1/2 Hex 4 Inch Chiều dài | 5eet9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BOSCH DSBS1015 Mũi nhọn đầu nhọn 1 1/8 Inch 1/2 Hex Chiều dài 4 inch | AE3NFK 5EET9

BOSCH DSBS1015 Stubby Spade Bit 1 1/8 inch 1/2 Hex 4 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AE3NFK phần: DSBS1015Tham chiếu chéo: 5EET9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€3.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSpade Bit cứng đầu
Bit đường kính.1.125 "
Xây dựngThép hợp kim
đường kính1 1 / 8 "
Vật chấtHợp kim thép Chrome
Chiều dài tổng thể4"
Kích thước chân1 tháng 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8207504060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.đường kínhGiá cả
BOSCH DSBS1003 Mũi nhọn đầu nhọn 3/8 inch 1/2 lục giác Chiều dài 4 inch | AE3NFD 5EET3 DSBS10033 / 8 "3 / 8 "€2.63
BOSCH DSBS1005 Mũi nhọn đầu nhọn 1/2 inch 1/2 lục giác Chiều dài 4 inch | AE3NFE 5EET4 DSBS10051 / 2 "1 / 2 "€2.63
BOSCH DSBS1007 Bit thuổng cứng đầu 5/8 inch 1/2 Hex Chiều dài 4 inch | AE3NFF 5EET5 DSBS10075 / 8 "5 / 8 "€2.63
BOSCH DSBS1009 Mũi nhọn đầu nhọn 3/4 inch 1/2 lục giác Chiều dài 4 inch | AE3NFG 5EET6 DSBS10093 / 4 "3 / 4 "€2.63
BOSCH DSBS1011 Bit thuổng cứng đầu 7/8 inch 1/2 Hex Chiều dài 4 inch | AE3NFH 5EET7 DSBS10117 / 8 "7 / 8 "€2.63
BOSCH DSBS1013 Bit thuổng mập mạp 1 inch 1/2 lục giác Chiều dài 4 inch | AE3NFJ 5EET8 DSBS10131"1"€2.63
BOSCH DSBS1017 Bit thuổng mập mạp 1 1/4 inch 1/2 lục giác Chiều dài 4 inch | AE3NFL 5EEU0 DSBS10171.25 "1 1 / 4 "€3.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSCH DSBS1015 Stubby Spade Bit 1 1/8 inch 1/2 Hex 4 inch Chiều dài
€3.94 /đơn vị