vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi BONOMI 966N-11/2, 1 ống 1/2 inch L, 800 PSI CWP, -20-450 Deg F | CN9VGB 46CE52

BONOMI Van bi 966N-11/2", 1 ống 1/2 inch L, 800 PSI CWP, -20-450 độ F

Trong kho
Mặt hàng: CN9VGB Model: 966N-11/2"Tham chiếu chéo: 46CE52
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
€720.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Van bi BONOMI 365N-11/2", 1 ống 1/2 inch L, 400 PSI CWP, -4-366 Độ F, Nữ NPT | CN9VGA 46CE36 365N-11/2"€401.56
Van bi BONOMI 355N-11/2", 1 ống 1/2 inch T, 400 PSI CWP, -4-366 Độ F, Nữ NPT | CN9VGC 46CE44 355N-11/2"€406.77
Van bi BONOMI 956N-11/2", 1 ống 1/2 inch T, 800 PSI CWP, -20-450 Deg F | CN9VGD 46CE60 956N-11/2"€706.22
BONOMI 720017-11/2" Van bi, 1 ống 1/2 inch, 1 ống 1/2 inch, 287 PSI | CN9VGE 483M29 720017-11 / 2 "€393.65
Van bi BONOMI 966N-11/4", 1 ống 1/4 inch L, 800 PSI CWP, -20-450 Deg F | CN9VGF 46CE51 966N-11/4"€543.17
Van bi BONOMI 355N-11/4", 1 ống 1/4 inch T, 400 PSI CWP, -4-366 Độ F, Nữ NPT | CN9VGG 46CE43 355N-11/4"€263.71
BONOMI 720017-11/4" Van bi, 1 ống 1/4 inch, 1 ống 1/4 inch, 286 PSI CWP, -4-366 Deg F | CN9VGH 483M28 720017-11 / 4 "€342.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BONOMI Van bi 966N-11/2", 1 ống 1/2 inch L, 800 PSI CWP, -20-450 độ F
€720.65 /đơn vị