Bob R700l-1/2 | Van phao gắn vách ngăn, ren thanh 1/4 inch -20, đồng thau | 48rj96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van phao gắn vách ngăn BOB VALVE R700L-1/2, ren thanh 1/4 inch -20, đồng thau | CD2FFR 48RJ96

CDI CONTROL DEVICES Van phao gắn trên vách ngăn R700L-1/2, Ren thanh 1/4 inch -20, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: CD2FFR phần: R700L-1/2Tham chiếu chéo: 48RJ96
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
€63.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan phao
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Gắn kếtVách ngăn
Chiều dài thanh2"
Chủ đề thanh1 / 4 "-20
Kích thước máy1 / 2 "
Van Flow - Dòng chảy (1)18 gpm
Van Flow - Dòng chảy (2)22 gpm
Lưu lượng van - Áp suất (1)65 psi
Lưu lượng van - Áp suất (2)85 psi
Chất liệu vanThau

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước máyGiá cả
BOB VALVE R700L-3/4 Van phao gắn vách ngăn, ren thanh 1/4 inch -20, đồng thau | CD2FFT 48RJ97 R700L-3/4100 psi3 / 4 "€73.76
Van phao BOB VALVE R700-1/2, Gắn vách ngăn, Kích thước 1/2 inch, MNPT, Lưu lượng van 18 GPM | CN9TCW 48RJ93 R700-1 / 2--€75.67
Van phao BOB VALVE R700-3/4, Gắn vách ngăn, Kích thước 3/4 inch, MNPT, Lưu lượng dòng van 32.5 GPM | CN9TCX 48RJ94 R700-3 / 4--€93.20
BOB VALVE R700L-3/8 Van phao, Gắn vách ngăn, Kích thước 3/8 inch, MNPT, Lưu lượng dòng van 11.5 GPM | CN9TCY 48RJ95 R700L-3/8--€62.55
BOB VALVE R605T-1-1/2 Van phao, Gắn ống, Kích thước 1 1/2 inch, FNPT, Lưu lượng dòng van 152 GPM | CN9TCZ 48RJ99 R605T-1-1/2--€159.14
BOB VALVE R605T-1-1/4 Van phao, Gắn ống, Kích thước 1 1/4 inch, FNPT, Lưu lượng van 152 GPM | CN9TDA 48RJ98 R605T-1-1/4--€150.35
Van phao BOB VALVE R400-1, Gắn ống, Kích thước 1 inch, MNPT, Lưu lượng dòng chảy của van 61 GPM, Tối đa 180 độ F. Nhiệt độ | CN9TDB 48RJ92 R400-1--€68.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CDI CONTROL DEVICES Van phao gắn trên vách ngăn R700L-1/2, Ren thanh 1/4 inch -20, Đồng thau
€63.26 /đơn vị