BLUFF Tấm tiếp cận EPAP12 Chiều dài 12 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm tiếp cận |
Kích thước máy | 3/8 "x 120" x 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 72 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.95 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 304.8 |
Mã HS | 7326908588 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
EPAP24 | 3/8 "x 120" x 24 " | €1,983.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.