BLUFF B7236 Dockplate nhôm 10 329 Lb 36 x 72 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm đế |
sàn tàu | Tấm kim cương |
Tải trọng | 10,329 lb |
Vật chất | Nhôm |
Chiều dài tổng thể | 36 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Phạm vi chiều cao dịch vụ | 3" |
bề dầy | 1 / 2 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 65.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trọng | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Phạm vi chiều cao dịch vụ | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3636 | 4461 lb | 36 " | 36 " | 3" | 3 / 8 " | €712.91 | |
B4836 | 6265 lb | 36 " | 48 " | 3" | 3 / 8 " | €968.35 | |
A3624 | 4720 lb | 24 " | 36 " | 1" | 3 / 8 " | €481.03 | |
B4860 | 2604 lb | 60 " | 48 " | 7" | 1 / 2 " | €1,381.64 | |
B6048 | 4268 lb | 48 " | 60 " | 5" | 1 / 2 " | €1,436.69 | |
B7230 | 12,630 lb | 30 " | 72 " | 2" | 1 / 2 " | €1,299.85 | RFQ
|
B6042 | 5832 lb | 42 " | 60 " | 4" | 1 / 2 " | €1,250.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.