BLUFF Sân di động 30SYS7030 30000lb Chiều dài 30 feet x Chiều rộng 70 inch x Chiều cao 78 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường dốc di động |
sàn tàu | Lưới thép |
Tải trọng | 30,000 lb |
Chiều cao hạ thấp | 37 " |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 30ft. |
Chiều rộng tổng thể | 70 " |
Nâng cao chiều cao | 78 " |
Chiều cao đường ray bên | 8" |
Chiều rộng có thể sử dụng | 64 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2506.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 177.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 914.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.36 |
Mã HS | 7326908588 |
Mô hình | Tải trọng | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
25SYS8430 | 25,000 lb | 30ft. | 84 " | €41,192.06 | RFQ
|
30SYS8430 | 30,000 lb | 30ft. | 84 " | €42,836.05 | RFQ
|
25SYS7036L | 25,000 lb | 36ft. | 70 " | €41,543.04 | RFQ
|
30SYS7036L | 30,000 lb | 36ft. | 70 " | €42,864.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.