BLUFF 20T8460 Dockboard Thép 20000 Lb 60 x 84 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng Dock |
sàn tàu | Tấm kim cương |
Tải trọng | 20,000 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 84 " |
Phạm vi chiều cao dịch vụ | 7 đến 9 " |
Chiều cao đường ray bên | 4" |
bề dầy | 3 / 8 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 78 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 348.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 213.36 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Mô hình | sàn tàu | Tải trọng | Vật chất | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Phạm vi chiều cao dịch vụ | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15T6072 | Tấm kim cương | 15,000 lb | Thép | 72 " | 60 " | 8 1/2 đến 11 " | 5 / 16 " | €3,842.37 | RFQ
|
15T7296 | Tấm kim cương | 15,000 lb | Thép | 96 " | 72 " | 12 đến 15 " | 5 / 16 " | €4,781.08 | RFQ
|
15T8448 | Tấm kim cương | 15,000 lb | Thép | 48 " | 84 " | 5 đến 7 " | 5 / 16 " | €3,270.93 | RFQ
|
15T8460 | Tấm kim cương | 15,000 lb | Thép | 60 " | 84 " | 7 đến 9 " | 5 / 16 " | €3,629.54 | RFQ
|
15T8472 | Tấm kim cương | 15,000 lb | Thép | 72 " | 84 " | 8 1/2 đến 11 " | 5 / 16 " | €4,018.13 | RFQ
|
20T8448 | Tấm kim cương | 20,000 lb | Thép | 48 " | 84 " | 5 đến 7 " | 3 / 8 " | €3,590.37 | RFQ
|
20T8472 | Tấm kim cương | 20,000 lb | Thép | 72 " | 84 " | 8 1/2 đến 11 " | 3 / 8 " | €4,924.38 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.