Blickle Lpxa-tpa 50g | Bánh xe xoay 110 Lb Đường kính 2 inch. | 22n116 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe tấm xoay BLICKLE LPXA-TPA 50G Đường kính 110 Lb 2 inch | AB6VXF 22N116

BLICKLE Bánh xe tấm xoay LPXA-TPA 50G Đường kính 110 Lb 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6VXF phần: LPXA-TPA 50GTham chiếu chéo: 22N116
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
€58.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõipolypropylene
Đồng hồ đo độ cứng85 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungThép không gỉ
khung Vật liệuThép không gỉ
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-1/2 x 1-1/2"
Tải Xếp hạng110 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.1 / 4 "
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1-7/8 x 1-7/8"
Chiều cao tổng thể2 13 / 16 "
Kích thước tấm2-3/8 x 2-3/8"
Độ dày tấm0.093 "
Loại đếA
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếTPA 50 / 8G
Bán kính xoay0"
Vòng bi bánh xelỗ khoan đồng bằng
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe2"
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Chiều rộng bánh xe3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8302200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmGiá cả
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LE-POW 100K-FK Đường kính 330 Lb 4 inch | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 đến 999 lb.Nylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€55.48
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LE-POW 125K-FK Đường kính 330 Lb 5 inch | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 đến 999 lb.Nylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€58.75
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LPA-VSTH 35K Đường kính 220 Lb 1-3/8 inch | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0 đến 299 lb.polyurethane220 lb1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€25.44
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LH-GSPO 80K Đường kính 1540 Lb 3-1/8 inch | AB6VWH 22N063 LH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000 đến 2999 lb.Nylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€132.55
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LH-GSPO 100K-1 Đường kính 1540 Lb 4 inch | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 đến 2999 lb.Nylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€160.57
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LS-GSPO 101K Đường kính 3300 Lb 4 inch | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 đến 5999 lb.Nylon3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€303.21
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LS-GSPO 125K Đường kính 3850 Lb 5 inch | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 đến 5999 lb.Nylon3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€310.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE Bánh xe tấm xoay LPXA-TPA 50G Đường kính 110 Lb 2 inch
€58.94 /đơn vị