Blickle Lh-gspo 80k | Bánh Xe Xoay 1540 Lb Đường Kính 3-1/8 Inch | 22n063 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe tấm xoay BLICKLE LH-GSPO 80K Đường kính 1540 Lb 3-1/8 inch | AB6VWH 22N063

BLICKLE Bánh xe tấm xoay LH-GSPO 80K Đường kính 1540 Lb 3-1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6VWH phần: LH-GSPO 80KTham chiếu chéo: 22N063
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
€126.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeNylon
Màu cốt lõitrắng
Vật liệu cốt lõiNylon
Đồng hồ đo độ cứng80 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-1 / 8 x 3 "
Tải Xếp hạng1540 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-3/16 x 3-1/8"
Chiều cao tổng thể4.75 "
Kích thước tấm3-3/8 x 3-15/16"
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếA
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếGSPO 80 / 20K
Bán kính xoay0"
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xeBe
Đường kính bánh xe3.125 "
Vật liệu bánh xeNylon
Chiều rộng bánh xe1 9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8302200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmGiá cả
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LE-POW 100K-FK Đường kính 330 Lb 4 inch | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 đến 999 lb.Nylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€47.13
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LE-POW 125K-FK Đường kính 330 Lb 5 inch | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 đến 999 lb.Nylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€54.18
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LPA-VSTH 35K Đường kính 220 Lb 1-3/8 inch | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0 đến 299 lb.polyurethane220 lb1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€22.65
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LH-GSPO 100K-1 Đường kính 1540 Lb 4 inch | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 đến 2999 lb.Nylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€138.13
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LS-GSPO 101K Đường kính 3300 Lb 4 inch | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 đến 5999 lb.Nylon3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€306.42
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LS-GSPO 125K Đường kính 3850 Lb 5 inch | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 đến 5999 lb.Nylon3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€268.70
Bánh xe tấm xoay BLICKLE LS-GSPO 150K-35 Đường kính 5500 Lb 5-7/8 inch | AB6VWW 22N078 LS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 đến 5999 lb.Nylon5500 lb9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€522.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE Bánh xe tấm xoay LH-GSPO 80K Đường kính 1540 Lb 3-1/8 inch
€126.89 /đơn vị