Blickle Lkr-alst 100k-fi | Bánh xe xoay rỗng Kingpin 4 Inch 660 Lb | 22n022 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLICKLE LKR-ALST 100K-FI Bánh xe xoay Kingpin rỗng 4 inch 660 Lb | AB6VUY 22N022

BLICKLE LKR-ALST 100K-FI Bánh xe xoay Kingpin rỗng 4 inch 660 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB6VUY phần: LKR-ALST 100K-FITham chiếu chéo: 22N022
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
€220.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay Kingpin rỗng w / Total-Lock
Loại phanhTổng khóa
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Vật liệu bánh xepolyurethane
Màu cốt lõiGói Bạc
Vật liệu cốt lõiNhôm
Kết thúc khungMạ kẽm
Tải Xếp hạng660 lb
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể5.125 "
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếALST 100 / 15K
Thân cây Dia.Lỗ bu lông 1/2 "
Thân lỗ Dia.1 / 2 "
Loại thânRỗng Kingpin
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xemàu xanh lá
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe1.625 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.45
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu bánh xeVật liệu bánh xeMàu cốt lõiĐường kính bánh xeVật liệu bánh xeChiều rộng bánh xeVật liệu cốt lõiMụcGiá cả
BLICKLE LKR-SPO Bánh xe xoay Kingpin rỗng 75K 3 inch 660 Lb | AB6VUQ 22N015 LKR-SPO 75KtrắngNylontrắng3"Nylon1.25 "NylonBánh xe xoay Kingpin rỗng€119.20
BLICKLE LKR-SPO Bánh xe xoay Kingpin rỗng 100K 4 inch 770 Lb | AB6VUR 22N016 LKR-SPO 100KtrắngNylontrắng4"Nylon1.5 "NylonBánh xe xoay Kingpin rỗng€144.35
BLICKLE LKR-SPO Bánh xe xoay Kingpin rỗng 125K 5 inch 770 Lb | AB6VUT 22N017 LKR-SPO 125KtrắngNylontrắng5"Nylon1.625 "NylonBánh xe xoay Kingpin rỗng€129.57
BLICKLE LKR-SPO 100K-FI Bánh xe xoay Kingpin rỗng 4 inch 770 Lb | AB6VUU 22N018 LKR-SPO 100K-FItrắngNylontrắng4"Nylon1.5 "NylonBánh xe xoay Kingpin rỗng w / Total-Lock€135.79
BLICKLE LKR-SPO 125K-FI Bánh xe xoay Kingpin rỗng 5 inch 770 Lb | AB6VUV 22N019 LKR-SPO 125K-FItrắngNylontrắng5"Nylon1.625 "NylonBánh xe xoay Kingpin rỗng w / Total-Lock€152.51
BLICKLE LKR-ALST Bánh xe xoay Kingpin rỗng 100K 4 inch 660 Lb | AB6VUW 22N020 LKR-ALST 100Kmàu xanh lápolyurethaneGói Bạc4"polyurethane1.625 "NhômBánh xe xoay Kingpin rỗng€166.81
BLICKLE LKR-ALST 125K Bánh xe xoay Kingpin rỗng 5 inch 770 Lb | AB6VUX 22N021 LKR-ALST 125Kmàu xanh lápolyurethaneGói Bạc5"polyurethane1.625 "NhômBánh xe xoay Kingpin rỗng€193.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE LKR-ALST 100K-FI Bánh xe xoay Kingpin rỗng 4 inch 660 Lb
€220.89 /đơn vị