Blickle Lhd-vsth 80k | Bánh xe xoay đôi 1232lb 3-3/16 Inch Niệu đạo | 22n198 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe xoay hai bánh BLICKLE LHD-VSTH 80K 1232lb Niệu đạo 3-3/16 inch | AB6VYZ 22N198

BLICKLE LHD-VSTH 80K Bánh xe xoay hai bánh 1232lb 3-3 / 16 inch Ureth

Trong kho
Khoản mục: AB6VYZ phần: LHD-VSTH 80KTham chiếu chéo: 22N198
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
€274.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay hai bánh
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiGói Bạc
Vật liệu cốt lõiThép
Đồng hồ đo độ cứng92 bờ A
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-3/4 x 4-3/16"
Tải Xếp hạng1232 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Số lượng bánh xe2
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3-3/16 x 4-3/16"
Chiều cao tổng thể4.437 "
Kích thước tấm5-1/2 x 4-11/32"
Độ dày tấm5 / 16 ''
Loại đếA
Đường đuaBóng đôi
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xeMàu vàng
Đường kính bánh xe3.187 "
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe2 x 1-3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)31.12
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8302200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải Xếp hạngDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmĐộ dày tấmGiá cả
BLICKLE Bánh xe xoay hai bánh LSD-GSPO 80K 3850 Lb 3-3/16 In.nyl | AB6VWZ 22N099 LSD-GSPO 80K3850 lb3000 đến 5999 lb.Nylon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 ''€255.08
Bánh xe xoay kép BLICKLE LSD-GSPO 100K 4840 Lb Đường kính 4 inch Nyl | AB6VXA 22N101 LSD-GSPO 100K4840 lb3000 đến 5999 lb.Nylon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''€499.56
Bánh xe xoay kép BLICKLE LSD-GSPO 125K 7920 Lb Đường kính 5 inch Nyl | AB6VXB 22N102 LSD-GSPO 125K7920 lbLớn hơn 6000 lb.Nylon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''€1,160.05
Bánh xe xoay hai bánh BLICKLE LHD-VSTH 60K 792 Lb 2-3/8 Inch Niệu đạo | AB6VYW 22N194 LHD-VSTH 60K792 lb300 đến 999 lb.polyurethane5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€296.13
Bánh xe xoay hai bánh BLICKLE LHD-GSPO 60K 1540 Lb 2-3/8 Inch Nyl | AB6VYX 22N195 LHD-GSPO 60K1540 lb1000 đến 2999 lb.Nylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€245.98
Bánh xe xoay kép BLICKLE LHD-SPO 75K 1320 Lb Đường kính 3 inch Nyl | AB6VYY 22N196 LHD-SPO 75K1320 lb1000 đến 2999 lb.Nylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''€165.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE LHD-VSTH 80K Bánh xe xoay hai bánh 1232lb 3-3 / 16 inch Ureth
€274.43 /đơn vị