vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLICKLE BK-ALST 100K-1 Rigid Plate Caster 660 Lb 4 Inch Diameter | AB6VYL 22N165

BLICKLE Bánh xe đẩy tấm cứng BK-ALST 100K-1 Đường kính 660 Lb 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6VYL phần: BK-ALST 100K-1Tham chiếu chéo: 22N165
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
€91.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster tấm cứng
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xepolyurethane
Màu cốt lõiGói Bạc
Vật liệu cốt lõiNhôm
Đồng hồ đo độ cứng75 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-1 / 8 x 3 "
Tải Xếp hạng660 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-3/16 x 3-1/8"
Chiều cao tổng thể5.125 "
Kích thước tấm3-3/8 x 3-15/16"
Độ dày tấm0.098 "
Loại đếA
Bánh xe thay thếALST 100 / 15K
Bán kính xoay0"
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xemàu xanh lá
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe1 9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.89
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8302200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmGiá cả
Bánh xe tấm cứng BLICKLE B-POW 100K-FK Đường kính 330 Lb 4 inch | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300 đến 999 lb.Nylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€41.34
Bánh xe tấm cứng BLICKLE B-POW 125K-FK Đường kính 330 Lb 5 inch | AB6VWE 22N051 B-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300 đến 999 lb.Nylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€52.74
Bánh xe tấm cứng BLICKLE BH-GSPO 80K Đường kính 1540 Lb 3-1/8 inch | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80 nghìn2-1 / 8 x 3 "1000 đến 2999 lb.Nylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€73.47
Bánh xe tấm cứng BLICKLE BH-GSPO 100K-1 Đường kính 1540 Lb 4 inch | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000 đến 2999 lb.Nylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€94.32
Bánh xe tấm cứng BLICKLE BS-GSPO 101K Đường kính 3300 Lb 4 inch | AB6VWR 22N074 BS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 đến 5999 lb.Nylon3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€221.89
Bánh xe tấm cứng BLICKLE BS-GSPO 125K Đường kính 3850 Lb 5 inch | AB6VWV 22N077 BS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 đến 5999 lb.Nylon3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€172.82
Bánh xe tấm cứng BLICKLE BS-GSPO 150K-35 Đường kính 5500 Lb 5-7/8 inch | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 đến 5999 lb.Nylon5500 lb9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€306.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE Bánh xe đẩy tấm cứng BK-ALST 100K-1 Đường kính 660 Lb 4 inch
€91.40 /đơn vị