Blickle Bp 267r | Bánh xe đẩy cố định bằng khí nén 550 Lb 10-1/4in | 22n204 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLICKLE BP 267R Bánh xe đẩy Khí nén Cứng 550 Lb 10-1/4in | AB6VZE 22N204

BLICKLE BP 267R Bánh xe khí nén cứng chắc 550 Lb 10-1 / 4in

Trong kho
Khoản mục: AB6VZE phần: BP 267RTham chiếu chéo: 22N204
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
€221.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe khí nén cứng
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗD
Màu trung tâmmàu xám
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmTrung tâm
Chiều rộng trung tâm2-15 / 16 "
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông5-1/2 x 5-1/2"
Tải Xếp hạng550 lb
Gắn Bolt Dia.5 / 8 "
Kiểu lắpTấm
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài5-1/2 x 5-1/2"
Chiều cao tổng thể12.125 "
Kích thước tấm4-3/4 x 8-11/16"
Độ dày tấm0.157 "
Loại đếD
chổ4
Dia Rim lốp.5"
Độ dày lốp2-1 / 2 "
Đặt chân lênZig-Zag
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Đường kính bánh xe10.25 "
Chiều rộng bánh xe3.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.35
Chiều cao tàu (cm)30.73
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8302200000
Quốc giaDE

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLICKLE BP 267R Bánh xe khí nén cứng chắc 550 Lb 10-1 / 4in
€221.46 /đơn vị